曜日別特売
BS180DZ 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ 62793728

 

BS180DZ 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ 62793728
BS180DZ 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ 62793728
BS180DZ 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ 62793728
BS180DZ 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ 62793728
BS180DZ 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ 62793728
BS180DZ 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ 62793728

9ミリ充電式ベルトサンダ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
セット内容本体のみ(バッテリ、充電器別売)
内容量1台注文コード62793728品番BS180DZ
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。
木材の研削にも最適。
細く深い場所も研削可能。
AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比)
高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。
先端角度調整可能
アームは-5°から90°まで無段階調整できます。
アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。)
集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。
アーム角度を変更し研削対象を照射できます。
ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。

用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削にセット内容本体のみ(バッテリ、充電器別売)全長(mm)500質量(kg)2(バッテリ含む)
関連資料:(1.0MB)
注意
※集じん機・ホースは別販売品
※金属の研削にはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62793728
2022-07-26
用途: 木材の加工等に使用
サービス業

思った以上に研削が出来て、必要な箇所のみ作業するには慣れが必要な工具と思えた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする