曜日別特売
AC-1025-L-1 ロッドリンク(□10穴) TAKIGEN(タキゲン) 62799966

ロッドリンク(□10穴)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62799966
品番
AC-1025-L-1
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
51
寸法□W(mm)
10
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
04200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする