TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス パイプホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D・寸法M・タキゲンコード
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(Φmm)
32.5
寸法M
M6
タキゲンコード
02127
注文コード
62801734
品番
A-1395-17-1
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
32.5
寸法H1(mm)
47
寸法H2(mm)
5
寸法L(mm)
88
寸法P1(mm)
73.6
寸法P2(mm)
31
寸法W(mm)
47.5
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
250
管径(Φmm)
25.4
寸法M
M6
タキゲンコード
02127