曜日別特売
A-1395-17-2 ステンレス パイプホルダー TAKIGEN(タキゲン) 62801743

A-1395-17-2 ステンレス パイプホルダー TAKIGEN(タキゲン) 62801743
A-1395-17-2 ステンレス パイプホルダー TAKIGEN(タキゲン) 62801743

ステンレス パイプホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法D・寸法M・タキゲンコードなど23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(Φmm)
30
寸法M
M5
タキゲンコード
02128
注文コード
62801743
品番
A-1395-17-2
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
寸法D(Φmm)
30
寸法H1(mm)
44
寸法H2(mm)
5
寸法L(mm)
78
寸法P1(mm)
60.5
寸法P2(mm)
26.5
寸法W(mm)
44.5
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
190
管径(Φmm)
22
寸法M
M5
タキゲンコード
02128

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする