曜日別特売
C-188-1(#5A1000) ダイヤルロック I型 TAKIGEN(タキゲン) 62809504

C-188-1(#5A1000) ダイヤルロック I型 TAKIGEN(タキゲン) 62809504
C-188-1(#5A1000) ダイヤルロック I型 TAKIGEN(タキゲン) 62809504

ダイヤルロック I型

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はタキゲンコードが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タキゲンコード
20500
注文コード
62809504
品番
C-188-1(#5A1000)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥3,835
販売価格(税別)
¥3,486

鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。
防犯用空転リング付
サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。

用途
自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
タキゲンコード
20500
付属品
キー2本・空転リング・止め金
仕様
同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵違い数
1万6000通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする