TAKIGEN(タキゲン)
ディテントロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62809574
品番
C-196
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
専用キー以外での解錠は困難です。
化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途
消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械
材質
クロムめっき(MZCr)
質量(g)
90
表面仕上げ
専用キー・化粧座金各1個
タキゲンコード
20499