C-300-AL-T8(20M) 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン) 62810518

C-300-AL-T8(20M) 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン) 62810518
C-300-AL-T8(20M) 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン) 62810518

導電性アルミ箔テープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)8
内容量1個注文コード62810518品番C-300-AL-T8(20M)
販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。
UL510(FR)認定品です。

用途
筐体のグラウンディング、シールディング
ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング
EMIシールドルーム
シールド特性測定時の緊急対策として最適です。
寸法W(mm)
8
長さ(m)
20
規格
UL規格UL510(FR)
タキゲンコード
24333

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62810536
2023-07-09
用途: オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着も良く、つかっております、放電の結果が楽しみです。

対象商品 : 62810527
2021-05-24
用途: EMC対策に

粘着面も導通を持つように工夫されたテープで、放射エミッションやイミュニティが気になる個所に使っています。扱いやすくてお勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする