曜日別特売
CP-448-3(#111T) W/2 セキュリティ・キーパッチコードアダプタ TAKIGEN(タキゲン) 62812243

セキュリティ・キーパッチコードアダプタCP-448-3(#111T) W/2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード23823
内容量1個注文コード62812243品番CP-448-3(#111T) W/2
販売価格(税込)¥4,330
販売価格(税別)
¥3,936

パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。

用途
情報コンセントの空きポート
タキゲンコード
23823
付属品
キー2本
仕様
エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
適合
ジャックRJ45(ISO8877)
材質
ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
注意
※モジュラープラグを抜けなくします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする