曜日別特売
C-933-3 アジャストクリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 62813187

C-933-3 アジャストクリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 62813187
C-933-3 アジャストクリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 62813187

アジャストクリーンキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62813187
品番
C-933-3
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

マグネットを硬質塩化ビニルで密閉したマグネットキャッチです。
耐薬品性に優れています。
受板も硬質塩化ビニルで被い、クリーン度と耐薬品性を高めました。
取付けピッチが、26~36mmまで、1mm間隔で調整できます。

用途
クリーンルーム、半導体・液晶関連洗浄装置
材質
マグネット/ネオジウム、ケース/硬質塩化ビニル樹脂(PVC)、受板/ステンレス鋼板(SUS430)
色
アイボリー
吸着力(N)
A面/4、B面/7
タキゲンコード
24273

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする