曜日別特売
S-3-90-B-2(#300) キースイッチTKS-3型 TAKIGEN(タキゲン) 62817387

キースイッチTKS-3型S-3-90-B-2(#300)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は材質・タキゲンコードなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
タキゲンコード
40023
注文コード
62817387
品番
S-3-90-B-2(#300)
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
パネル面からの突起を小さくしました。
スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。

用途
各種コンピュータ・電源装置
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
40023
付属品
キー2本
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする