曜日別特売
LHK-02SD-NA-LF2 総檜脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Pierna ピエルナ 】 ホームテイスト 62817415

LHK-02SD-NA-LF2 総檜脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Pierna ピエルナ 】 ホームテイスト 62817415
LHK-02SD-NA-LF2 総檜脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Pierna ピエルナ 】 ホームテイスト 62817415
LHK-02SD-NA-LF2 総檜脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Pierna ピエルナ 】 ホームテイスト 62817415
LHK-02SD-NA-LF2 総檜脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Pierna ピエルナ 】 ホームテイスト 62817415
LHK-02SD-NA-LF2 総檜脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Pierna ピエルナ 】 ホームテイスト 62817415
LHK-02SD-NA-LF2 総檜脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Pierna ピエルナ 】 ホームテイスト 62817415
LHK-02SD-NA-LF2 総檜脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Pierna ピエルナ 】 ホームテイスト 62817415
LHK-02SD-NA-LF2 総檜脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Pierna ピエルナ 】 ホームテイスト 62817415

総檜脚付きすのこベッド(セミダブル) 【Pierna ピエルナ 】

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62817415品番LHK-02SD-NA-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

通気性バツグンの脚付き総檜すのこベッド!
ノンホルムアルデヒド仕様
3段階の高さ調節で自分好みに
布団を湿気・結露から守る
"耐久性"と"癒しの効果"をあわせもつ国産ひのきを使用

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質総ヒノキ質量(kg)19.25ナチュラルサイズセミダブル種類すのこベッド寸法(縦×横×高さH)(cm)120×200×26
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき4,091/税込4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62817415
2023-12-30
用途: 毎日使用ベッド
教育・研究機関

値段もお買い得で、しかもしっかりしています。組み立てもそれほど大変でなく満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする