曜日別特売
PM-A25DPLFUBK iPhone17 Pro Max ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム 62824749

PM-A25DPLFUBK iPhone17 Pro Max ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム 62824749
PM-A25DPLFUBK iPhone17 Pro Max ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム 62824749
PM-A25DPLFUBK iPhone17 Pro Max ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム 62824749
PM-A25DPLFUBK iPhone17 Pro Max ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム 62824749
PM-A25DPLFUBK iPhone17 Pro Max ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム 62824749
PM-A25DPLFUBK iPhone17 Pro Max ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム 62824749
PM-A25DPLFUBK iPhone17 Pro Max ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム 62824749

iPhone17 Pro Max ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62824749
品番
PM-A25DPLFUBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。

用途
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケースです。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
ブラック
対応機種
iPhone 17 Pro Max
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする