曜日別特売
PM-A25CTSLUC3CR iPhone17 Pro ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明 エレコム 62827077

PM-A25CTSLUC3CR iPhone17 Pro ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明 エレコム 62827077
PM-A25CTSLUC3CR iPhone17 Pro ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明 エレコム 62827077
PM-A25CTSLUC3CR iPhone17 Pro ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明 エレコム 62827077
PM-A25CTSLUC3CR iPhone17 Pro ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明 エレコム 62827077
PM-A25CTSLUC3CR iPhone17 Pro ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明 エレコム 62827077
PM-A25CTSLUC3CR iPhone17 Pro ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明 エレコム 62827077

iPhone17 Pro ケース ソフト 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 高透明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62827077
品番
PM-A25CTSLUC3CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

端末のデザインが美しく際立つ、透明度の高い特殊なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したクリスタルクリアなソフトケースです。

用途
端末のデザインが美しく際立つ、透明度の高い特殊なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したクリスタルクリアなソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容
ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、メタルステッカー:鉄
クリア
対応機種
iPhone 17 Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする