PM-A25DZEROMGBK iPhone 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 フィルム付 エレコム 62827156

PM-A25DZEROMGBK iPhone 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 フィルム付 エレコム 62827156
PM-A25DZEROMGBK iPhone 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 フィルム付 エレコム 62827156
PM-A25DZEROMGBK iPhone 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 フィルム付 エレコム 62827156
PM-A25DZEROMGBK iPhone 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 フィルム付 エレコム 62827156
PM-A25DZEROMGBK iPhone 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 フィルム付 エレコム 62827156
PM-A25DZEROMGBK iPhone 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 フィルム付 エレコム 62827156
PM-A25DZEROMGBK iPhone 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 フィルム付 エレコム 62827156

iPhone 17 Pro Max ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 フィルム付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62827156
品番
PM-A25DZEROMGBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収する耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収する耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したデュアルストラクチャー設計を採用しています。
端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。
フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
※衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。
※衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼り付けた状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容
ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・磁石、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)
色
ブラック
対応機種
iPhone 17 Pro Max
対応
ワイヤレス充電器(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする