曜日別特売
PM-A25BUCT3MGCR iPhone Air ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 高透明 エレコム 62827531

PM-A25BUCT3MGCR iPhone Air ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 高透明 エレコム 62827531
PM-A25BUCT3MGCR iPhone Air ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 高透明 エレコム 62827531
PM-A25BUCT3MGCR iPhone Air ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 高透明 エレコム 62827531
PM-A25BUCT3MGCR iPhone Air ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 高透明 エレコム 62827531
PM-A25BUCT3MGCR iPhone Air ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 高透明 エレコム 62827531
PM-A25BUCT3MGCR iPhone Air ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 高透明 エレコム 62827531
PM-A25BUCT3MGCR iPhone Air ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 高透明 エレコム 62827531

iPhone Air ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 高透明PM-A25BUCT3MGCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62827531
品番
PM-A25BUCT3MGCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。透明度の高い特殊なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、スリムなスタイルのクリスタルクリアなソフトケースです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。透明度の高い特殊なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、スリムなスタイルのクリスタルクリアなソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
色
クリア
対応機種
iPhone Air
対応
ワイヤレス充電器(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする