曜日別特売
PM-A25AHVCKKPBK iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828791

PM-A25AHVCKKPBK iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828791
PM-A25AHVCKKPBK iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828791
PM-A25AHVCKKPBK iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828791
PM-A25AHVCKKPBK iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828791
PM-A25AHVCKKPBK iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828791
PM-A25AHVCKKPBK iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828791
PM-A25AHVCKKPBK iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコム 62828791

iPhone17 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ搭載 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62828791
品番
PM-A25AHVCKKPBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カメラレンズカバーを搭載し、機器本体を究極までカバーする極限保護設計。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。

用途
カメラレンズカバーを搭載し、機器本体を究極までカバーする極限保護設計。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
リアルガラスを採したカメラレンズ保護カバーが背面カメラレンズを傷や汚れから守ります。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容
ケース本体×1、メタルステッカー×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・ガラス、メタルステッカー:鉄
ブラック
対応機種
iPhone 17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする