曜日別特売
PM-A25AUCTCR iPhone 17 ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 エレコム 62829019

PM-A25AUCTCR iPhone 17 ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 エレコム 62829019
PM-A25AUCTCR iPhone 17 ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 エレコム 62829019
PM-A25AUCTCR iPhone 17 ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 エレコム 62829019
PM-A25AUCTCR iPhone 17 ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 エレコム 62829019
PM-A25AUCTCR iPhone 17 ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 エレコム 62829019
PM-A25AUCTCR iPhone 17 ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 エレコム 62829019
PM-A25AUCTCR iPhone 17 ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 エレコム 62829019

iPhone 17 ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62829019
品番
PM-A25AUCTCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。

用途
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容
ケース本体×1、メタルステッカー×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄
クリア
対応機種
iPhone 17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする