タセト
ブラックライト UV-365-Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
62952944
品番
BRUV365Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
胸ポケットに入る超小型で超軽量タイプです。
集光、拡散が自在なズーム機能付きです。
電池式ですので煩わしいコードがなく、快適に検査が行えます。
用途
非破壊試験に。
蛍光浸透探傷試験などに。
蛍光磁粉探傷試験に。
蛍光液漏れ試験に。
空調の冷却オイル漏れ試験に。
付着オイル等の試験に。
鉱物の検査他に。
トラスコ品番
147-6182
セット内容
専用ケース、充電器1個、充電用ACケーブル1本、リチウムイオン電池2本
幅(mm)
28
全長(mm)
117
高さ(mm)
28
質量(g)
107
奥行(mm)
117
ピーク波長(nm)
117
紫外線波長(nm)
365±5
外径(mm)
28
最大点灯時間
約80分
注意
※光を覗き込んだり、直接目に当てないで下さい。
※保証期間はメーカー出荷日から1年間とします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません