曜日別特売
C08-P320CW-WE6E61 オフィスチェアー デュオラ2 クッションタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62964660

本体

C08-P320CW-WE6E61 オフィスチェアー デュオラ2 クッションタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62964660
C08-P320CW-WE6E61 オフィスチェアー デュオラ2 クッションタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62964660
C08-P320CW-WE6E61 オフィスチェアー デュオラ2 クッションタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62964660
C08-P320CW-WE6E61 オフィスチェアー デュオラ2 クッションタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62964660
C08-P320CW-WE6E61 オフィスチェアー デュオラ2 クッションタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62964660
C08-P320CW-WE6E61 オフィスチェアー デュオラ2 クッションタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62964660
C08-P320CW-WE6E61 オフィスチェアー デュオラ2 クッションタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62964660
C08-P320CW-WE6E61 オフィスチェアー デュオラ2 クッションタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62964660
C08-P320CW-WE6E61 オフィスチェアー デュオラ2 クッションタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62964660
C08-P320CW-WE6E61 オフィスチェアー デュオラ2 クッションタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62964660
C08-P320CW-WE6E61 オフィスチェアー デュオラ2 クッションタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62964660
C08-P320CW-WE6E61 オフィスチェアー デュオラ2 クッションタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62964660

オフィスチェアー デュオラ2 クッションタイプ ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
この商品は肘掛・色・キャスターなど140種類から選べます他の種類を見る
内容量
1脚
肘掛
アルミ肘
色
本体:ホワイトグレー、張地:ブラック
キャスター
ナイロンキャスター
注文コード
62964660
品番
C08-P320CW-WE6E61
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

個性的で丁寧な縫製による高いインテリア性と、包み込まれるような快適な座り心地。包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。インテリアに調和するデザイン性と、座り心地に配慮した機能を高い次元で両立しました。ダイヤ柄をステッチした高級感のあるキルティングを背もたれの表裏に配置。丁寧な縫製による上質な仕上がりが、シックな空間を演出します。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。

色
本体:ホワイトグレー、張地:ブラック
本体質量(kg)
15.9
肘掛
アルミ肘
寸法(mm)
外寸法/幅710×奥行610~860×高さ1175~1315、座面寸法/幅510×奥行405~455、肘内寸法/幅470、座面高さ/420~510、肘高さ/620~710
質量(kg)
15.9
材質
背:(背枠)強化ナイロン、ポリプロピレン(クッション)スラブウレタン(張り地)ポリエステル座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン肘:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、ポリウレタンスキンモールド脚:(脚羽根)アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:ナイロン
キャスター
ナイロンキャスター
特性
機能/ガス圧昇降式ペルビックアジャストサポート(3段階)ポスチャーサポートシートオートチルトメカニズムヘッドレスト角度調節機能(可動範囲:30°)ヘッドレスト上下調節機能(上下ストローク:50mm(6段階))オートフィット シンクロロッキングロッキング角度範囲 調節機能(4段階・角度: 0、6、13、20°)ロッキング反力 簡易調節機能(5段階)座の奥行き調節(ストローク:50mm)座の高さ調節(ストローク:90mm)、保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年
グリーン購入法
適合
背タイプ
ヘッドレスト付き
ランバーサポート
ランバーサポートなし
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※いずれのキャスターも、クッションフロアー上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。※ヘッドレストは後付けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする