中央化学
折蓋付トレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
62965778
品番
街折 K17-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
お店やイベントで便利な発泡容器です。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
高さ(mm)
28
長辺(mm)
247
短辺(mm)
167
材質
PSP
寸法(mm)
247×167×31
容器仕様
蓋をした状態の高さ:43mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。