トミーグローバル
不等リードスクエアエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
2.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
16
20
柄径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
7
3
4
5
7
8
10
12
15
20
25
40
30
45
全長(mm)
50
50
60
75
100
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63006897
品番
4004-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
不等リード 防振タイプ CrTiAlSiNコート
全長(mm)
50
刃長(mm)
7
刃径(Φmm)
2.5
柄径(Φmm)
4
コード
TG-S4V-0025004050-M
刃数
4枚刃
表面処理
CrTiAlSiNコート