曜日別特売
4010-M 不等リードスクエアエンドミル4枚刃 トミーグローバル 63006958

不等リードスクエアエンドミル4枚刃

商品レビューを投稿する
返品不可
刃径(Φmm)10
柄径(Φmm)10
刃長(mm)25
全長(mm)75
内容量1個注文コード63006958品番4010-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

不等リード 防振タイプ CrTiAlSiNコート

全長(mm)
75
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
10
柄径(Φmm)
10
コード
TG-S4V-0100010075-M
刃数
4枚刃
表面処理
CrTiAlSiNコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする