モリマーサム樹脂工業
円筒型大型タンク(密閉型)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・色・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
容量(L)
1000
色
ホワイト
注文コード
63007307
品番
T-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
三層構造のため耐衝撃性に優れています。
目盛りがついています。
エア抜き管は防虫ネット付。
容量(L)
1000
高さ(mm)
1410
付属品
25Aのフィッティング(止水栓付)、エア抜き
色
ホワイト
下径(Φmm)
1050
上径(Φmm)
1050
フタ外径(Φmm)
400
フタ
付き
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません