TRUSCO
アルミ検食器 ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-8404-01
64-8403-98
64-8403-99
64-8404-01
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63040663
品番
AFS-S
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
アルミ検食容器AFS300に組み込んでご利用ください。
用途
ねじ・くぎ・ボルト・ナットの小分け用に。
食品の小分け用に。
トラスコ品番
207-2807
適合本体
AFS-300
材質/仕上
シルバーアルマイト
質量(g)
13
本体寸法(mm)
50×50×35
呼称
中子 小
アズワン品番
64-8404-01
注意
※選択ボックス