25P-1A1BM-GN 押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5 TRUSCO 63042106

メイン画像

25P-1A1BM-GN 押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5 TRUSCO 63042106
25P-1A1BM-GN 押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5 TRUSCO 63042106

押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.525P-1A1BM-GN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
接点構成1a-1b
ボタン色緑
内容量1個注文コード63042106品番25P-1A1BM-GN
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。
作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。

トラスコ品番
207-7719
質量(g)
41.5
接点構成
1a-1b
ボタン色
緑
アズワン品番
64-8357-52
動作
モーメンタリー
取付穴寸法(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする