特長画像1
TRUSCO
紙管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
1本
1セット(3本)
1セット(5本)
内径(mm)
38.0
150.0
38.0
76.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
63053157
品番
PT38X200-5
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。
縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途
シート状の品、反物の梱包用資材に。
異形物の収納用品として。
トラスコ品番
207-1883
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
1.0
質量(g)
26
アズワン品番
64-8651-89
材質/仕上
紙
色
茶
内径(mm)
38.0
注意
※厚みがあるため、通常のカッター、ハサミでは切りにくい紙管です。