曜日別特売
LN-IM25FGLB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086445

LN-IM25FGLB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086445
LN-IM25FGLB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086445
LN-IM25FGLB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086445
LN-IM25FGLB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086445
LN-IM25FGLB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086445
LN-IM25FGLB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086445
LN-IM25FGLB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086445

iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカットLN-IM25FGLB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63086445
品番
LN-IM25FGLB
参考基準価格(税別)¥1,436販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種
iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro
材質
ガラス
質量(g)
12
タイプ
ブルーライトカット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W67xH145xD0.33mm
対応機種
iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×145×0.33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする