曜日別特売
LN-IM25FGLENSO iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 高透過 約95% LEPLUS NEXT 63086820

LN-IM25FGLENSO iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 高透過 約95% LEPLUS NEXT 63086820
LN-IM25FGLENSO iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 高透過 約95% LEPLUS NEXT 63086820
LN-IM25FGLENSO iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 高透過 約95% LEPLUS NEXT 63086820
LN-IM25FGLENSO iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 高透過 約95% LEPLUS NEXT 63086820
LN-IM25FGLENSO iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 高透過 約95% LEPLUS NEXT 63086820
LN-IM25FGLENSO iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 高透過 約95% LEPLUS NEXT 63086820
LN-IM25FGLENSO iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 高透過 約95% LEPLUS NEXT 63086820

iPhone 17/iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 高透過 約95%

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63086820
品番
LN-IM25FGLENSO
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

【30日間保証】 カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/ゴリラガラス採用で超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

適合機種
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus
材質
ガラス
質量(g)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W17xH17xD1mm
対応機種
iPhone 17/iPhone 16/16 Plus
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17×17×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする