曜日別特売
LN-IA25FGLBC iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086978

LN-IA25FGLBC iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086978
LN-IA25FGLBC iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086978
LN-IA25FGLBC iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086978
LN-IA25FGLBC iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086978
LN-IA25FGLBC iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086978
LN-IA25FGLBC iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086978
LN-IA25FGLBC iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086978

iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 高透過 約92% ブルーライトカットLN-IA25FGLBC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63086978
品番
LN-IA25FGLBC
参考基準価格(税別)¥1,982販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/アンチリフレクション加工を施した驚異的な透過率約92%/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種
iPhone Air
材質
ガラス
質量(g)
16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W71xH152xD0.33mm
対応機種
iPhone Air
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×152×0.33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする