曜日別特売
LN-IM25FGCB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63087091

LN-IM25FGCB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63087091
LN-IM25FGCB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63087091
LN-IM25FGCB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63087091
LN-IM25FGCB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63087091
LN-IM25FGCB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63087091
LN-IM25FGCB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63087091
LN-IM25FGCB iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63087091

iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」セラミックコーティング ブルーライトカットLN-IM25FGCB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63087091
品番
LN-IM25FGCB
参考基準価格(税別)¥2,073販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】セラミックコーティングでモース硬度6相当、傷耐久性2倍、耐衝撃性3倍の高耐久を実現!/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種
iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro
材質
ガラス
質量(g)
12
タイプ
ブルーライトカット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W67xH145xD0.33mm
対応機種
iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×145×0.33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする