管継手 黒 チーズ(バンド付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード63089926品番BT-3/4
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
JIS規格
JIS B 2301
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする