GLTP-5 LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッド 63094790

GLTP-5 LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッド 63094790
GLTP-5 LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッド 63094790
GLTP-5 LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッド 63094790

LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみGLTP-5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)55(11w/m)
内容量1巻注文コード63094790品番GLTP-5
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。
最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。
耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。

用途
仮設作業用
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
55(11w/m)
仕様
発光面長(m):5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
900
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
注意
※蓄光の状態や周囲の明るさ等環境により視認時間は異なります。
※ハイクラス、直流電源タイプは連結できません。
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする