曜日別特売
OP13-24 OPP袋 ミニサイズ テープなし 1パック100枚入 今村紙工 63096734

※サンプル画像

OP13-24 OPP袋 ミニサイズ テープなし 1パック100枚入 今村紙工 63096734
OP13-24 OPP袋 ミニサイズ テープなし 1パック100枚入 今村紙工 63096734

OPP袋 ミニサイズ テープなし 1パック100枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(100枚)注文コード63096734品番OP13-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。

材質OPP厚さ(mm)0.03透明寸法130×240mmフタなし入数100枚テープなし食品衛生法適応外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする