サンコー(三甲)
エコンダストボックス 丸型#90 本体(袋止め)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63121399
品番
80836901GLMES
参考基準価格(税別)
¥9,470
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
●外寸短辺(mm):520●外寸長辺(mm):565
材質
PP
色
Bグレー
容量(L)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
外高(mm)
722
注意
※お届けは本体のみです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量4以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000