曜日別特売
86005800BKRCP サンスペーサーM-3 サンコー(三甲) 63123325

サンスペーサーM-386005800BKRCP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63123325
品番
86005800BKRCP
参考基準価格(税別)¥40販売価格(税込)¥30
販売価格(税別)
¥27
仕様
●外寸短辺(mm):70●外寸長辺(mm):140
材質
リサイクルPP
色
再生ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
外高(mm)
3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~999までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量1000以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~1000までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1001~2000までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量2001~3000までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量3001~4000までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量4001以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1~1000までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1001~2000までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量2001~3000までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量3001~4000までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量4001以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1~1000までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1001~2000までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量2001~3000までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量3001~4000までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量4001以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする