曜日別特売

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は呼び径など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
1/8
注文コード
63256849
品番
GBT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
仕様
バンド付き
種別
6A
材質
可鍛鋳鉄
形状
チーズ
質量(g)
44
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B2301
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
JIS規格
JIS B 2301
中心から端面までの距離 A(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする