曜日別特売
PQ-23SG2BLP2CA Galaxy S23 Ultra 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 マグネット仕様 スタンド機能 PriQ 63318415

 

PQ-23SG2BLP2CA Galaxy S23 Ultra 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 マグネット仕様 スタンド機能 PriQ 63318415
PQ-23SG2BLP2CA Galaxy S23 Ultra 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 マグネット仕様 スタンド機能 PriQ 63318415
PQ-23SG2BLP2CA Galaxy S23 Ultra 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 マグネット仕様 スタンド機能 PriQ 63318415
PQ-23SG2BLP2CA Galaxy S23 Ultra 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 マグネット仕様 スタンド機能 PriQ 63318415
PQ-23SG2BLP2CA Galaxy S23 Ultra 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 マグネット仕様 スタンド機能 PriQ 63318415
PQ-23SG2BLP2CA Galaxy S23 Ultra 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 マグネット仕様 スタンド機能 PriQ 63318415
PQ-23SG2BLP2CA Galaxy S23 Ultra 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 マグネット仕様 スタンド機能 PriQ 63318415

Galaxy S23 Ultra 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 マグネット仕様 スタンド機能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63318415品番PQ-23SG2BLP2CA
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載

材質PU+PCキャメルタイプ手帳型対応機種Galaxy S23 Ultra SC-52D/SCG20特性薄型、軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする