子供トルソ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1セット
バスト(cm)
55
ウエスト(cm)
48.5
注文コード
63346204
品番
PTC-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
色
白ラッカー
高さ(cm)
44
バスト(cm)
55
ウエスト(cm)
48.5
ヒップ(cm)
56
肩幅(cm)
26
ヘッド径(Φmm)
7
注意
※個人宅への配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする