曜日別特売
径違いチーズ3/8× 3/8× 1/4 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 63370913

径違いチーズ3/8× 3/8× 1/4 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 63370913
径違いチーズ3/8× 3/8× 1/4 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 63370913
径違いチーズ3/8× 3/8× 1/4 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 63370913
径違いチーズ3/8× 3/8× 1/4 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 63370913
モノタロウ

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

(22件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(A)10×8
10×8
8×6
10×6
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
呼び径(B)3/8×1/4
3/8×1/4
1/4×1/8
3/8×1/8
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×1/2
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1 1/4
呼び径B1(inch)3/8
呼び径B2(inch)1/4
内容量1個注文コード63370913品番径違いチーズ3/8× 3/8× 1/4
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

用途
配管資材に。
呼び径(A)
10×8
呼び径(B)
3/8×1/4
呼び径B1(inch)
3/8
呼び径B2(inch)
1/4
仕様
バンドなし
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いチーズ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
中心から端面までの距離 L(mm)
20
中心から端面までの距離 L1(mm)
22
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-16
用途: 圧縮空気配管の構築に利用
自動車・二輪車・自転車関連業

圧縮空気配管の部材として利用しています。
ネジ部の精度も申し分なく他の機器とも問題なく接続でています。
また継手にネジサイズが刻印されており一目で判別でき便利です。
単価も安いので次回も利用させて頂きます。

2025-06-01
用途: 空調設備工事
建設業・工事業

エアー配管に使用しました。ねじ込み具合も問題なく使用しましたし、余分に注文して余っても、1つ1つビニールに入っているので在庫してもねじ部分が錆びないので非常に満足しています。

対象商品 : 63370992
2024-11-04
用途: 井戸ポンプ配管

ネジ山の精度は問題無いと思います、メッキの見た目や質感も悪く無いです、異径サイズの品揃えが豊富なので、助かります。

対象商品 : 63370992
2024-05-13
用途: 機械修理
マルスギ株式会社 様(製造業)

ホームセンター、プロショップに無い品揃えがあるので
助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 63371114
2023-07-14
用途: エア配管継手

モノタロウPBブランドはコスパがいいし、見た目も作りも満足です。

対象商品 : 63370922
2023-06-08
用途: 設備のメンテナンスに使用

別段特殊な品物ではありますが、まあ~普通に問題なく使えます。

対象商品 : 63371087
2022-01-05
用途: 配管整備
永大産業株式会社 様(製造業)

設備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 63371114
2021-08-11
用途: 設備工事
建設業・工事業

設備管路の修繕工事で使用。
あたり前に普通に使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする