GKR-8363WUJ 中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター) サカエ 63530898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※取手はオプション品です。(SK-T)

GKR-8363WUJ 中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター) サカエ 63530898
GKR-8363WUJ 中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター) サカエ 63530898
GKR-8363WUJ 中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター) サカエ 63530898

中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
1200
奥行(mm)
900
高さ(mm)
1380
注文コード
63530898
品番
GKR-8363WUJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×900×1380
均等耐荷重(kg/段)
300
均等耐荷重(kg/台)
720
棚段数
3
色
ホワイトグレー
キャスター
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
幅(mm)
1200
高さ(mm)
1380
ピッチ
50mmピッチ段替え可能
奥行(mm)
900
色(本体)
ホワイトグレー
均等積載量(kg/段)
(棚1段当り)300、(1台当り)720
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。※写真に写っている取手はオプション品です。(SK-T)
※キャスタープレートを含む外寸法:外寸間口+65mm、外寸奥行+75mm
※移動時の積載耐荷重は350kg以下にてお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※一部、キャスターの色が商品画像と異なるものが含まれますが、強度その他仕様に違いはございません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする