曜日別特売
KM-STA-39 STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63551164

STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1個注文コード63551164品番KM-STA-39
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車
水抜きしやすく洗いやすい台車です。

種別39サイズ用材質台車/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車 自在キャスター4個(内ストッパー付2個)幅(mm)394質量(kg)2.6高さ(mm)140アズワン品番63-1206-95適合容器TP-CTH-STA-39(62-0954-76)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする