曜日別特売
CJLW5522-IVO-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ローウェッジヒールサンダル アイボリー S リゲッタ 63564587

CJLW5522-IVO-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ローウェッジヒールサンダル アイボリー S リゲッタ 63564587
CJLW5522-IVO-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ローウェッジヒールサンダル アイボリー S リゲッタ 63564587
CJLW5522-IVO-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ローウェッジヒールサンダル アイボリー S リゲッタ 63564587
CJLW5522-IVO-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ローウェッジヒールサンダル アイボリー S リゲッタ 63564587
CJLW5522-IVO-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ローウェッジヒールサンダル アイボリー S リゲッタ 63564587
CJLW5522-IVO-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ローウェッジヒールサンダル アイボリー S リゲッタ 63564587

リゲッタ ローウェッジヒールサンダル アイボリー S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
63564587
品番
CJLW5522-IVO-S(22.0cm~22.5cm)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
¥7,255

二本ベルトで足にぴったりフィット。シンプルな可愛いデザイン。「履きやすさ」へのこだわりと遊び心が詰まったディテール。バックベルトは内ゴム付きで脱ぎ履きラクチン。裏地には柔らかくて肌当たりのいい素材を使用しています。ソール裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。ランドトゥでつま先ゆったり。接地面が広く、安定感のあるウェッジヒール5.0cmの高さを感じずスイスイ歩けます。

材質
甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)
色
アイボリー
サイズ
S
質量(g)
200(片足)
サイズ(cm)
22~22.5
ウィズ
20.6
ヒール(cm)
5
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
12.6
底幅(cm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする