曜日別特売
TSP50S バーナイフ セット 東日興産(TN) 63573328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSP50S バーナイフ セット 東日興産(TN) 63573328
TSP50S バーナイフ セット 東日興産(TN) 63573328
TSP50S バーナイフ セット 東日興産(TN) 63573328

バーナイフ セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(4本)
内容量1セット(4本)注文コード63573328品番TSP50S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
用途
自走畦草刈機用 バーナイフ
種別
36HK07523H
長さ(mm)
255
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2.5
対応機種
(オーレック)SP50、SP550、SP650、SP850、SP851、(アグリップ)SP550、SP650、SP850、SP851、(共立)AZ550、AZ650、AZ850、AZ851

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする