曜日別特売
MTR1680I-G4I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63588990

 

MTR1680I-G4I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63588990
MTR1680I-G4I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63588990
MTR1680I-G4I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63588990
MTR1680I-G4I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63588990

無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1枚
幅(mm)
1680
厚さ(mm)
30
奥行(mm)
300
注文コード
63588990
品番
MTR1680I-G4I-NL
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

温暖な地域で育ったニュージーパインは幹が太く、芯がしっかりと締まり、均一に整った伸びやかな木目模様も特徴。
経年変化により深みのある飴色に変わり、美しさを増していきます。

幅(mm)
1680
厚さ(mm)
30
色
ナチュラル色
奥行(mm)
300
材質
ニュージーパイン無垢材

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする