MTR1450N-G4I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63589044

MTR1450N-G4I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63589044
MTR1450N-G4I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63589044
MTR1450N-G4I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63589044
MTR1450N-G4I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63589044

無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1枚
幅(mm)
1450
厚さ(mm)
30
奥行(mm)
450
注文コード
63589044
品番
MTR1450N-G4I-NL
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

温暖な地域で育ったニュージーパインは幹が太く、芯がしっかりと締まり、均一に整った伸びやかな木目模様も特徴。
経年変化により深みのある飴色に変わり、美しさを増していきます。

材質
ニュージーパイン無垢材
幅(mm)
1450
厚さ(mm)
30
ナチュラル色
奥行(mm)
450

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき3,700/税込4,070
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする