曜日別特売
MTR0900I-C1I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63589349

 

MTR0900I-C1I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63589349
MTR0900I-C1I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63589349
MTR0900I-C1I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63589349
MTR0900I-C1I-NL 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン 63589349

無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1枚
幅(mm)
900
厚さ(mm)
18
奥行(mm)
300
注文コード
63589349
品番
MTR0900I-C1I-NL
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

温暖な地域で育ったニュージーパインは幹が太く、芯がしっかりと締まり、均一に整った伸びやかな木目模様も特徴。
経年変化により深みのある飴色に変わり、美しさを増していきます。

幅(mm)
900
厚さ(mm)
18
色
ナチュラル色
奥行(mm)
300
材質
ニュージーパイン無垢材

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする