曜日別特売
WJ18-1313-S WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所 63620707

WJ18型 ナット付アダプター黄銅

(5件のレビュー)
取扱い終了
この商品は呼び径など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(ねじ)
G1/2
注文コード
63620707
品番
WJ18-1313-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,460

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。

呼び径(A)
13
呼び径(ねじ)
G1/2
適合
共用
寸法L(mm)
53.5
寸法W1(mm)
28
材質
黄銅
形状
アダプター
ねじの種類
G
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法W2(mm)
26
注意
※埋設には使用できません。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63620707WJ18-1313-S32574105WJ18-1313-SWJ18-1313-S WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所 32574105WJ18型 ナット付アダプター黄銅オンダ製作所1個
¥1,598
税込¥1,758
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73980236
2023-10-16
用途: エコキュート交換時の給湯給水管接続
農・林・水産業

エコキュート交換時に鋼管・銅管から架橋ポリエチレン管に変更して給湯給水管接続に使用しました。簡単・確実で水漏れも無く、部品数も少なく安価に施工できました。

1人が参考にしています
対象商品 : 32574105
2021-03-20
用途: 電気温水器取替工事に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

値段も普通で使い勝手も良く、大変助かってます。今後も使用したいです。

対象商品 : 32574105
2018-12-10
用途: エコキュートの給湯給水管の接続
建設業・工事業

ワンタッチで接続作業も簡単で水漏れ等もなく作業がスムーズにできて助かる

対象商品 : 63620682
2018-07-22
用途: エコキュートの架橋ポリ管継手
フォーアス沖縄 様(建設業・工事業)

サクッと作業でききるので、時間短縮になります!
価格もメーカーから取るのと比較して1件分約2,000円節約できました。
ただ配送がもっと早ければ良いです!

対象商品 : 32574105
2018-09-03
用途: 給水給湯配管
塚田工務店 様(建設業・工事業)

オンダの品物はいつも問題なく使っています。価格も安いのでこれからも使わせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
WJ18-1313-S WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所 冷温水・不凍液 【通販モノタロウ】