TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179465-1
179465-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
63662577
品番
179465-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
キャップハウジング
極数
4
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦13.2
寸法B(mm)
横9.94
寸法C(mm)
深さ26.1
端子ピッチ(mm)
3.96