EXILF411SA9N1-0 防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 既設対応形 岩崎電気 63678564

防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 既設対応形EXILF411SA9N1-0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は消費電力など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6
注文コード
63678564
品番
EXILF411SA9N1-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980
用途
屋内・屋外用
消費電力(W)
(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1
質量(kg)
11
適合ランプ
電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)
長さ(mm)
1416
仕様
水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品
幅(mm)
169
材質/仕上
本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色
高さ(mm)
200
使用温度範囲(℃)
-20~+40
周波数(Hz)
50/60共用
入力電圧(V)
100~242
保護等級
IP65
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
2860
LED寿命(時間)
60000(光束維持率90%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
耐雷サージ
10kV(コモンモード)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする