曜日別特売
A22NE-M-P002-C 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン) 63693413

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可お客様組立品62日以内出荷とは
この商品は種類・接点構成・保護構造など63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
非常停止用押ボタンスイッチ
接点構成
1NC
保護構造
IP65(パネル前面から)
注文コード
63693413
品番
A22NE-M-P002-C
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
配線の緩みの発生がなく、メンテナンス工数の削減。
簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
接点構成は、最大6接点まで組み合せ可能。
IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)/IP69K高温高圧洗浄対応(プルリセットタイプ)。

種類
非常停止用押ボタンスイッチ
保護構造
IP65(パネル前面から)
リセット方式
ターンリセット
アズワン品番
64-9676-66
仕様
-
ストローク(mm)
最小直接開路動作ストローク:11
質量(g)
-
タイプ
-
照光方式
照光
定格電圧(V)
AC/DC24(LEDランプ)
接点構成
1NC
端子の種類
プッシュインPlus端子台
端子種別
プッシュインPlus端子台
使用電圧(V)
AC/DC24±10%(LEDランプ)
ランプ電圧(V)
24 AC/DC
保存温度(℃)
-40~70(ただし、氷結、結露のないこと)
機能
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
安全規格
UL508(File No.E76675)、CSA C22.2 No.14/TUV(EN60947-5-1)-直接開路動作認証-(EN60947-5-5)/CCC(GB/T14048.5)
機械的耐久性
30万回以上(セット・リセットで1回)
電気的耐久性
30万回以上(セット・リセットで1回)
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
接点仕様
一般負荷用
定格電流(mA)
約12(LEDランプ)
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN 60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最小直接開路動作力:45
操作部形状
きのこ 中形(Φ40mm)
操作部色
赤
戻りの力(N)
RF:最大0.25/m(回転トルク値)
ボタン寸法(Φmm)
40
耐電圧(V/min)
同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz(初期値)
全体の動きに必要な力(TTF)
最大45N
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大250(接点開離1ms以内)
ユニット数
1
許容操作頻度(回/min)
機械的:30以下(セット・リセットで1回)、電気的:30以下(セット・リセットで1回)
使用周囲湿度(%RH)
35~85
条件付短絡電流(A)
100(EN 60947-5-1)
振動(誤動作)Hz
10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)
全体の動きT.T(参考)(mm)
10±1
胴体形状
丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする